Kapselgehörschutz, pegelabhängig Peltor™ WS™ LiteCom PRO III PRO3

Artikel-Nr.: 097799 PRO3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Peltor™ WS™ LiteCom™ PRO III
Energieversorgung Akkubetrieben
Norm EN 352-4; EN 352-6
SNR Wert (Dämmwert) 33 dB(A)
Betriebsdauer 11 h
Gewicht 490 g
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097799 PRO3
EAN / GTIN 7318640066960
Herstellernummer MT73H7A4D10EU

Beschreibung

Ausführung:

Pegelabhängiger Hochleistungsgehörschutz mit integriertem Analog- und Digital-Funksprechsystem. Im Auslieferungszustand sind zwei Funksprechsysteme (1× Analog / 1× Digital) vorprogrammiert. Standardmäßig sind 16 Kanäle (Analog-PMR) und 16 Kanäle (Digital-PMR) verfügbar. Der Kapselgehörschutz ist programmierbar auf bis zu 70 verschiedene Funkkanäle. Die Bluetooth® Multipoint-Funktionalität ermöglicht die nahtlose Verbindung mit Mobiltelefonen, sodass ohne Unterbrechung der Arbeit, Telefonate angenommen, geführt und beendet werden können. Das lärmunterdrückende und wasserdichte Sprachmikrofon bietet sprachgesteuerte Übertragung (VOX) für Freisprechbetrieb in lärmbelasteten Umgebungen. Das Headset verfügt über eine wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).
Kombiniert Gehörschutz, Kopfhörer und Mikrofon.

Verwendung:

Für die Kommunikation in lärmbelasteten, anspruchsvollen Umgebungen.

Norm:

EN 352-4; EN 352-6

Lieferumfang:

Inklusive Akku, Ladegerät, extra Hygiene-Kit und Mikrofonschutz.

Hinweis:

Hygienesets unter Nr. 097767 Gr. HY83

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb