Kapselgehörschutz Peltor™ LiteCom™

Artikel-Nr.: 097798
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Peltor™ LiteCom™
Energieversorgung Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081556 LR6
Norm EN 352-1; EN 352-6
SNR Wert (Dämmwert) 32 dB(A)
Betriebsdauer 20 h
Gewicht 394 g
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097798
EAN / GTIN 7318640063280
Herstellernummer 7000108540

Beschreibung

Ausführung:

Passives Lärmschutz-Headset mit integriertem Funkgerät in den Hörkapseln. Die verbaute Zwei-Wege-Funktechnik erlaubt die Kommunikation mit anderen LiteCom™ Kapselgehörschützer und Funkgeräten. Das lärmunterdrückende dynamische Sprechmikrofon erlaubt eine vereinfachte Kommunikation auch in lauter Umgebung. Bei Höchstleistung beträgt die Reichweite bis zu drei Kilometern. Das Headset arbeitet mit dem anmeldefreien PMR 446 Standard und hat daher genau 8 Kanäle im Frequenzbereich von 446 Mhz. Die drei Tasten erlauben selbst mit Handschuhen eine leichte Bedienung. Sprachgesteuertes Senden (VOX) ohne Tastenbedienung und automatische Abschaltfunktion. SNR = 32 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 23 dB).
Kombiniert Gehörschutz, Kopfhörer und Mikrofon.

Verwendung:

Für die Kommunikation in lärmbelasteten Arbeitsbereichen.

Norm:

EN 352-1; EN 352-6

Lieferumfang:

Inklusive 2x AA-Batterie (Alkali-Mangan) 081556 LR6.

Hinweis:

Hygienesets unter Nr. 097767 Gr. HY79.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb