Kapselgehörschutz, pegelabhängig Peltor™WS™LiteCom PRO III PRO3

Artikel-Nr.: 097792 PRO3
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Norm EN 352-4; EN 352-6
SNR Wert (Dämmwert) 33 dB(A)
Betriebsdauer 11 h
Gewicht 490 g
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097792 PRO3
EAN / GTIN 7318640068070

Beschreibung

Ausführung:

Pegelabhängiger Hochleistungsgehörschutz mit integriertem, vorprogrammiertem Analog- und Digital- Funksprechsystem. 16 Kanäle (Analog-PMR), 16 Kanäle (Digital-PMR). Die Bluetooth® Multipoint-Funktionalität ermöglicht die nahtlose Verbindung mit Mobiltelefonen, sodass ohne Unterbrechung der Arbeit, Telefonate angenommen, geführt und beendet werden können. Das lärmunterdrückende und wasserdichte Sprachmikrofon bietet sprachgesteuerte Übertragung (VOX) für Freisprechbetrieb in lärmbelasteten Umgebungen. Das Headset verfügt über eine wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie. SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).

Verwendung:

Für die Kommunikation in lärmbelasteten, anspruchsvollen Umgebungen.

Norm:

EN 352-4; EN 352-6

Lieferumfang:

Inklusive Akku, Ladegerät, extra Hygiene-Kit und Mikrofonschutz.

Hinweis:

Hygienesets unter Nr. 097767 Gr. HY83

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb