Kapselgehörschutz uvex k-series K1

Artikel-Nr.: 097780 K1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie uvex K-Series
    SNR Wert (Dämmwert) 28 dB(A)
    Produktart Kapselgehörschutz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 097780 K1
    EAN / GTIN 4031101592923
    Herstellernummer 2600001

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kapselgehörschutz mit einfacher Längenverstellung für eine perfekte Trageposition, um optimalen Schutz zu gewährleisten. Das gepolsterte Kopfband und die weiche Oberfläche der Kapselpolster sorgen für einen hohen Tragekomfort, auch bei langen Einsätzen. Leichtigkeit und kleines Volumen kennzeichnen das Design der Kapsel.
    SNR = 28 dB (H = 35 dB; M = 24 dB; L = 17 dB)

    Hinweis:

    Hygienesets für uvex k-series unter Nr. 097781 Gr. K1 und Gr. K2/K3/K4.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb