Kapselgehörschutz Peltor™ Optime™ 2

Artikel-Nr.: 097752 2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
75 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie Peltor™ Optime™
SNR Wert (Dämmwert) 31 dB(A)
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097752 2
EAN / GTIN 4046719388110
Herstellernummer 7000039619

Beschreibung

Ausführung:

Kapselgehörschutz der Serie Peltor™ Optime™ ist durch sein geringes Gewicht bequem zu tragen und lässt sich gut mit anderer Schutzausrüstung kombinieren. Die komfortablen Dichtungsringe aus einer Mischung von Gel und Schaumstoff sorgen für eine optimale Abdichtung und hohen Tragekomfort, auch bei dauerhafter Anwendung.
Vielseitiger Kapselgehörschutz, geeignet auch für niedrige Frequenzen. Komfortabler Sitz durch Kopfbügel und auswechselbare Dichtungsringe. SNR = 31 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 20 dB).

Hinweis:

Hygienesets für Peltor™ Optime™-Serie unter Nr. 097764, 097748.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb