• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

verfügbare Alternative:

Ersatz-Gehörschutzstöpsel-Set, 5 Paar GARANT SPARE

Artikel-Nr.: 097698 SPARE

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

SNR Wert (Dämmwert) 22 dB(A)
Produktart Ersatz-Gehörschutzstöpsel
Material Stöpsel Polyurethan

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097698 SPARE
EAN / GTIN 4062406396855
Herstellernummer 097698 SPARE

Beschreibung

Ausführung:

Der GARANT Bügelgehörschutz ermöglicht durch seine innovative Form den Bügel in allen drei gängigen Tragepositionen anzuwenden. So kann der Bügel je nach Anforderung und / oder persönlicher Präferenz im Nacken, über dem Kopf oder unter dem Kinn getragen werden. Die neuartige Stöpselform orientiert sich an der Anatomie der Gehörgangöffnung und sorgt zusammen mit dem flexiblen Bügelgelenk für ein angenehmes und vollständiges Abdecken des Gehörganges. In Kombination mit geringem Gewicht und anatomischer Bügelform – in allen drei Tragepositionen – ergibt sich ein ausgezeichneter Tragekomfort. Die Oberfläche der Gehöschutzstöpsel ist aus engporigem PU, wodurch ein Anhaften von Schmutz erschwert wird. Ein hygienischer Wechsel der Stöpsel (Ersatzstöpsel 097698 SPARE) ist mit wenigen Handbegriffen innerhalb kürzester Zeit möglich.
SNR = 22 dB (H = 22 dB, M = 22 dB, L = 22 dB).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb