Gehörschutzstöpsel-Set, 50 Paar FUSION®, Inhalt Paar / Größe: 50S

Artikel-Nr.: 097630 50S
Setpreis 50 Paar (CHF 2.18 / 1 Paar)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt Paar / Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Fusion
SNR Wert (Dämmwert) 33 dB(A)
Material Stöpsel TPE
Inhalt 50 Paar
Produktart Gehörschutzstöpsel wiederverwendbar

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097630 50S
EAN / GTIN 033552014546
Herstellernummer 1011281

Beschreibung

Ausführung:

Der Stöpsel mit innovativem 2-Komponenten-Design kombiniert einen festen Stiel mit den weichen SoftFlange-Lamellen aus thermoplastischem Elastomer. SNR = 28 dB (H = 29 dB, M = 25 dB, L = 24 dB).

Lieferumfang:

Inklusive nierenförmiger Aufbewahrungsbox.
Paarweise verpackt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb