Gehörschutzstöpsel-Set, 50 Paar E-A-R™ Ultrafit™ 20 50

Artikel-Nr.: 097610 50
Setpreis 50 Paar (CHF 3.00 / 1 Paar)
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt Paar Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    SNR Wert (Dämmwert) 20 dB(A)
    Material Stöpsel TPE
    Inhalt 50 Paar
    Produktart Gehörschutzstöpsel wiederverwendbar

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 097610 50
    EAN / GTIN 4046719455379
    Herstellernummer 7000103863

    Beschreibung

    Ausführung:

    Durch die Lamellen des E-A-R™ Ultrafit™ 20 aus thermoplastischem Elastomer ist keine Größenanpassung notwendig. Der Stöpsel zeichnet sich durch einen angenehmen Sitz und eine optimale Schutzwirkung aus. Die patentierte Filtertechnologie gewährleistet eine optimale Sprachverständigung. SNR = 20 dB (H = 25 dB, M = 17 dB, L = 10 dB).

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb