Gehörschutzstöpsel-Set HOLEX S R500

Artikel-Nr.: 097351 R500
Setpreis 500 Paar (CHF 0.16 / 1 Paar)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    SNR Wert (Dämmwert) 37 dB(A)
    Material Stöpsel Polyurethan
    Inhalt 500 Paar
    Verpackung lose
    Produktart Einweggehörschutzstöpsel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 097351 R500
    EAN / GTIN 4062406254933
    Herstellernummer 097351 R500

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die Gehörschutzstöpsel aus selbstanpassendem Polyurethan bieten durch die konische Form einen sehr guten Sitz auch in unterschiedlich großen Gehörgängen. Die geschlossene Oberfläche verhindert eine Anlagerung von Schmutz.
    Kleine Größe für enge Gehörgänge. SNR = 37 dB (H = 37 dB, M = 34 dB, L = 32 dB).
    Nachfüllpack mit 500 Paar, passend für alle Spender.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb