{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
SNR Wert (Dämmwert) | 33 dB(A) | |
Material Stöpsel | Polyurethan | |
Inhalt | 300 Paar | |
Verpackung | lose | |
Produktart | Einweggehörschutzstöpsel |
Artikelnummer | 097330 R300 | |
EAN / GTIN | 4031101501277 | |
Herstellernummer | 2112023 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Gehörschutzstöpsel-Set uvex com4-fit, Typ: R300
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
123 Stück sofort lieferbar
|
|
Inhalt | 300 Paar | 200 Paar | 200 Paar |
Material Stöpsel | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan |
SNR Wert (Dämmwert) | 33 dB(A) | 34 dB(A) | 37 dB(A) |
Verpackung | lose | paarweise | paarweise |
Produktart | Einweggehörschutzstöpsel | Einweggehörschutzstöpsel | Einweggehörschutzstöpsel |