Gehörschutzstöpsel-Set uvex x-fit, Typ: 200

Artikel-Nr.: 097325 200
Setpreis 200 Paar (CHF 0.20 / 1 Paar)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
36 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

SNR Wert (Dämmwert) 37 dB(A)
Material Stöpsel Polyurethan
Inhalt 200 Paar
Verpackung paarweise
Produktart Einweggehörschutzstöpsel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097325 200
EAN / GTIN 4031101312750
Herstellernummer 2112001

Beschreibung

Ausführung:

Sehr weiche Stöpsel aus Polyurethanschaumstoff, welche sich sanft der anatomischen Form des Gehörganges anpassen. Die geschlossene Oberfläche verhindert die Anlagerung von Schmutz und das Eindringen von Fremdkörpern. Die patentierte x-grip Technologie erleichtert das schnelle und korrekte Einführen und Herausnehmen des Gehörschutzstöpsels und reduziert den Expansionsdruck, was auch bei längeren Einsatzzeiten einen hohen Tragekomfort sicherstellt.
Bei mittleren und großen Gehörgängen gut geeignet. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 35 dB, L = 34 dB).
Ausgabekarton mit 200 Paar, hygienisch paarweise in PE-Tüte verpackt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Gehörschutzstöpsel-Set uvex x-fit, Typ: 200

Gehörschutzstöpsel-Set uvex x-fit, Typ: 200

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
36 Stück sofort lieferbar
CHF  40.55
(CHF 0.20 / 1 Paar)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
28 Stück sofort lieferbar
CHF  32.20
(CHF 0.16 / 1 Paar)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
122 Stück sofort lieferbar
CHF  32.20
(CHF 0.16 / 1 Paar)
Inhalt 200 Paar 200 Paar 200 Paar
Material Stöpsel Polyurethan Polyurethan Polyurethan
SNR Wert (Dämmwert) 37 dB(A) 34 dB(A) 37 dB(A)
Verpackung paarweise paarweise paarweise
Produktart Einweggehörschutzstöpsel Einweggehörschutzstöpsel Einweggehörschutzstöpsel

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb