Gehörschutzstöpsel-Set, 200 Paar LASER LITE® R200

Artikel-Nr.: 097320 R200
Setpreis 200 Paar (CHF 0.18 / 1 Paar)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
52 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Laser Lite
Größe Einheitsgröße
SNR Wert (Dämmwert) 35 dB(A)
Material Stöpsel Polyurethan
Inhalt 200 Paar
Verpackung lose
Produktart Einweggehörschutzstöpsel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097320 R200
EAN / GTIN 033552014324
Herstellernummer 1013047

Beschreibung

Ausführung:

Die spezielle T-Flügelform sorgt für eine einfache Handhabung und erleichtert das Einsetzen. Die auffällige Farbkombination ermöglicht eine bessere Tragekontrolle. SNR = 35 dB (H = 34 dB, M = 32 dB, L = 31 dB).
Nachfüllpack mit 200 Paar, lose für Bilsom® LH 400-F-Spender, Nr. 097512.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb