{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | Bilsom 303S | |
SNR Wert (Dämmwert) | 32 dB(A) | |
Material Stöpsel | Polyurethan | |
Inhalt | 200 Paar | |
Verpackung | paarweise | |
Produktart | Einweggehörschutzstöpsel |
Artikelnummer | 097317 200 | |
EAN / GTIN | 7312550050743 | |
Herstellernummer | 1005074 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Gehörschutzstöpsel-Set, 200 Paar Bilsom® 303S, Typ: 200
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
30 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
122 Stück sofort lieferbar
|
|
Inhalt | 200 Paar | 200 Paar | 200 Paar |
Material Stöpsel | Polyurethan | Polyurethan | Polyurethan |
SNR Wert (Dämmwert) | 32 dB(A) | 34 dB(A) | 37 dB(A) |
Verpackung | paarweise | paarweise | paarweise |
Produktart | Einweggehörschutzstöpsel | Einweggehörschutzstöpsel | Einweggehörschutzstöpsel |