Standardhaube Gr. L/XL X-plore® 8000 SHORT

Artikel-Nr.: 097307 SHORT
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Kopfteil Gebläseatemschutz
    CAS AL 1A004A
    SH-Code AL 01

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 097307 SHORT
    EAN / GTIN 4026056008742
    Herstellernummer R59810

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die Dräger X-plore® 8000 Standard-Hauben gibt es in einer kurzen und langen Ausführung. Beide Modelle sind in weißer Farbe und der Größe L/XL erhältlich. Die Anwendungsbereiche dieser Hauben sind vor allem diese, in welchen kein weiterer mechanischer Augen- und Kopfschutz benötigt wird. Die Hauben bieten einen komfortablen und stabilen Sitz. Zudem sind sie auch für Brillen- und Bartträger geeignet.

    Norm:

    EN 12941 Schutzstufe TH3 in Verbindung mit Dräger X-plore 8000; EN 166

    Passend für:

    Gebläseatemschutz-Sets 097300 8500 und 097300 8700.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb