Halbmaskenkörper Serie 7500, Größe: M

Artikel-Nr.: 097231 M
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Filteranschluss 3M™ Bajonett System
Gewicht 136 g
Farbcode für passendes Zubehör 3M™ Bajonett
Herstellerbezeichnung 7502
Produktart Halbmaske

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097231 M
EAN / GTIN 4046719790678
Herstellernummer 7000104177

Beschreibung

Ausführung:

Die robusten und bequemen Halbmaskenkörper der Serie 7500 sind aus hautfreundlichem Silikon gefertigt und verfügen über eine „Drop-Down“-Bebänderung, welche es erlaubt die Maske in kurzen Arbeitspausen vor der Brust zu tragen. Ein Doppelfiltersystem ermöglicht widerstandsreduziertes Atmen und garantiert eine gute Gewichtsverteilung. Die elastische und einstellbare Kopfbebänderung bietet ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort. Perfekter Dichtsitz durch die strukturierte Gesichtsabdichtung.

Norm:

EN 140

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb