Eingasmessgerät Pac® 8500 H2SO2

Artikel-Nr.: 097216 H2SO2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sensor für Gasart Schwefelwasserstoff; Sauerstoff
    Messbereich 0 Vol.-% - 25 Vol.-%
    Messbereich 0 ppm - 100 ppm
    Alarmschwelle A1/A2 19 Vol.-%; 19,5/22,5 Vol.-%; 23 Vol.-%
    Alarmschwelle A1/A2 5/10 ppm
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Produktart Eingasmessgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 097216 H2SO2
    EAN / GTIN 4026056116782
    Herstellernummer 3702251

    Beschreibung

    Ausführung:

    Das personenbezogene Eingasmessgerät Pac® 8500 überzeugt durch die kleine, robuste und stoßfeste Ausführung. Darüber hinaus ist das Gerät intuitiv und einfach zu bedienen. Es verfügt über einen Dreifachalarm: akustisch, optisch und Vibration. Die Messwerte können schnell und präzise durch das sprachfreie Display und die genaue Farbkennzeichnung abgelesen werden.

    Hinweis:

    Gasmesstechnik ist aus sicherheitstechnischen Gründen von Retouren ausgenommen.
    Bei dem Eingasmessgerät Dräger Pac® 8500 ist es möglich zwei Gase gleichzeitig zu messen. Auf Anfrage: Eingasmessgerät Dräger Pac® 8000 zur Detektion 29 verschiedener Gase – darunter auch Spezialgase wie NO2, O3 und CoCI2.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb