Eingasmessgerät Pac® 6000 H2S

Artikel-Nr.: 097198 H2S
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 68

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sensor für Gasart Schwefelwasserstoff
    Messbereich 0 ppm - 100 ppm
    Alarmschwelle A1/A2 5 / 10 ppm
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Anzahl enthaltener Batterien 1
    Batterietyp Mignon, AA
    chemischer Aufbau Lithium thionyl chloride
    IP-Schutzart IP 68
    Produktart Eingasmessgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 097198 H2S
    EAN / GTIN 4026056020294
    Herstellernummer 8326320

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die personenbezogenen Eingasmessgeräte Pac® 6000 und 6500 messen schnell und präzise ein bestimmtes Gas. Einfache Bedienbarkeit dank sprachfreiem Display, klarer Farbkennzeichnung und robustem, griffigem Gehäuse. Dreifachalarm: akustisch, optisch und Vibration. Schnelle Sensoransprechzeiten auch unter rauen Bedingungen. Messung und direkte Anzeige je eines der folgenden Gase: CO (Kohlenstoffmonoxid), H2S (Schwefelwasserstoff), SO2 (Schwefeldioxid) oder O2 (Sauerstoff).
    Zeitlimitiert auf zwei Jahre nach dem ersten Anschalten des Gerätes.

    Funktion:

    IP68: Es besteht Schutz gegen dauerhaftes Untertauchen (wasserdicht) und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

    Hinweis:

    Gasmesstechnik ist aus sicherheitstechnischen Gründen von Retouren ausgenommen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb