Kopfteil clearmaxx AIR

Artikel-Nr.: 097193 AIR
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht 495 g
Produktart Kopfteil Gebläseatemschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097193 AIR
EAN / GTIN 7640127616901
Herstellernummer 4900.020

Beschreibung

Ausführung:

Kopfteil clearmaxx zur Verwendung in Kombination mit dem Gebläseatemschutzsystem optrel® e3000x. Einstellbare Luftzufuhr, geringes Eigengewicht von 495 g und ergonomische Passform für hohen Tragekomfort.

Verwendung:

Ideal für Schleifarbeiten, Metallbearbeitung, Strahlarbeiten, Lackierarbeiten.

Norm:

EN 12941; EN 166

Passend für:

Gebläseatemschutzsystem optrel® e3000x Nr. 097978 Gr. E3000X.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb