Gebläseatemschutz-Set Versaflo™ TR819E TR819E_IS

Artikel-Nr.: 097175 TR819E_IS
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Gebläseeinheit Gebläseatemschutz
CAS AL 1A004A
SH-Code AL 01

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097175 TR819E_IS
EAN / GTIN 511312775338
Herstellernummer 7100169180

Beschreibung

Ausführung:

Das Versaflo™ TR800 Gebläseatemschutzsystem gewährleistet bei Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX-zertifiziert) für dauerhaften Atemschutz vor Partikeln sowie Gasen und Dämpfen.
Die Gebläseeinheit ist intuitiv über gelbe Tasten zu bedienen. Darüber hinaus alarmiert ein akustischer, optischer und Vibrationsalarm bei einem geringen Luftstrom- und/oder geringer Batterieleistung den Anwender.
Mit den Filtern und Filterdeckeln der TR600-Serie kompatibel.

Lieferumfang:

  • eigensicheres Gebläse TR802E
  • eigensichere Batterie TR830
  • Batterie-Befestigungswerkzeug TR838
  • Luftstromindikator TR971
  • Gürtel TR627
  • Längenverstellbarer Luftschlauch BT30
  • A2P-Filter TR6310E
  • Filterdeckel TR6300FC
  • Vorfilter TR6600
  • Batterieladegerät TR641E

Hinweis:

Das Versaflo™ TR800 Gebläseatemschutz-Set wird ohne Kopfteil geliefert.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb