Gebläseatemschutz mit integriertem Kopf- und Gesichtsschutz PowerCap® Active™, Typ: SET

Artikel-Nr.: 097170 SET
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung CAE602-941-100
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Gebläseeinheit Gebläseatemschutz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 097170 SET
Kopieren
EAN / GTIN 5038428133630
Kopieren
Herstellernummer CAE602-941-100
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Beschreibung

Ausführung:

Das PowerCap® Active™ vereint 3 Schutzarten in einem Produkt. Das Gebläseatemschutzsystem bietet einen Partikelatemschutz, die Anstoßkappe bietet einen leichten Kopfschutz und das Visier schützt das Gesicht.
  • Gebläseatemschutzsystem: Das PowerCap® Active™ garantiert einen Partikelatemschutz nach EN 12941 TH1P mit einer Gebläseleistung von 160 l/min ohne Atemwiderstand und Beschlagen des Visiers.
  • Kopfschutz: Das PowerCap® Active™ baut auf der JSP Hardcap A1+™ auf, welche die EN 812 erfüllt. Die Kappe kann entnommen werden und in der Waschmaschine gewaschen werden.
  • Gesichtsschutz: Das PowerCap® Active™ bietet einen Augenschutz nach EN 166. Durch das Visier ist das gesamte Gesicht vor fliegenden Partikeln geschützt.
Es gibt zudem viele Ersatz- und Zubehörteile für die PowerCap® Active™: Partikelfilter, Vorfilter, Ersatzkappe, Standard Visier, Abreissvisier, Aufprallschutz Visier, Gesichtsversiegelung (Kinnschutz), PKW Ladegerät, Universelles Ladegerät, Akku, Ladestation.

Norm:

EN 12941 Schutzstufe TH1, EN 812, EN 166

Lieferumfang:

1 x PowerCap® Active™, 1 x Ladegerät, 1 x Paar Partikelfilter, 1 x Paar Vorfilter, 1 x Luftstromindikator.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb