Atemschutzmasken-Set P2V

Artikel-Nr.: 097160 P2V
Setpreis 15 Stück (CHF 1.70 / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
277 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Filter Stückpreis inkl. MwSt.
  • Maskeneigenschaft: flexible Nasenbügel
  • Set-Inhalt: 15

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Maskeneigenschaft flexible Nasenbügel
Set-Inhalt 15
Ventil ja
Schutzstufe FFP2 NR D
Schutzklasse FFP2
Inhalt 15
Produktart Partikelfiltermaske FFP2

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097160 P2V
EAN / GTIN 4062406659820
Herstellernummer 097160 P2V

Beschreibung

Ausführung:

Klassische Atemschutzmasken-Serie mit vorgeformtem Maskenkörper. Komfort-Merkmale, wie flexible Nasenbügel und eine weiche Schaumstoffauflage, sorgen für eine besonders gute Passform und optimalen Dichtsitz. Durch die klammerlos angebrachten Kopfbänder werden Hautreizungen verhindert. Mit leistungsstarkem Filtermedium zur Reduzierung des Atemwiderstandes.
Mit Ausatemventil.

Hinweis:

Diese FFP2 Maske filtert mindestens 94% aller Partikel aus der Luft und bietet so Schutz vor flüssigen und festen Aerosolen. Atemschutzmaske FFP2.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb