Atemschutzmasken-Set, faltbar X-plore Serie 1700+ P2V

Artikel-Nr.: 097132 P2V
Setpreis 10 Stück (CHF 2.96 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Filter Stückpreis inkl. MwSt.
  • Maskeneigenschaft: flexible Nasenbügel
  • Set-Inhalt: 10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Maskeneigenschaft flexible Nasenbügel
Set-Inhalt 10
Herstellerbezeichnung 1720+V
Ventil ja
Schutzstufe FFP2 NR D
Schutzklasse FFP2
Inhalt 10
Produktart Partikelfiltermaske FFP2

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097132 P2V
EAN / GTIN 4026056007653
Herstellernummer 3951384

Beschreibung

Ausführung:

Komfortable und platzsparende Falt-Atemschutzmasken der X-plore 1700+ Serie mit dauerelastischer VarioFLEX™ Kopfbänderung für einfaches und schnelles An- und Ablegen. Mit flexiblem Nasenbügel und weichem Nasenpolster für eine hohe Abdichtung im Nasenbereich. Das hautfreundliche und feuchtigkeitsabweisende Innenvlies sorgt für ein besonders angenehmes Tragegefühl. Hygienische Einzelverpackung.
Mit Ausatemventil.

Hinweis:

Diese FFP2 Maske filtert mindestens 94% aller Partikel aus der Luft und bietet so Schutz vor flüssigen und festen Aerosolen. Atemschutzmaske FFP2.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb