Atemschutzmasken-Set X-plore Serie 1300 P2V

Artikel-Nr.: 097130 P2V
Rabatt
25.45 CHF
Setpreis 10 Stück (CHF 0.90 / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Filter Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Maskeneigenschaft flexible Nasenbügel
    Set-Inhalt 10
    Herstellerbezeichnung 1320V
    Ventil ja
    Schutzstufe FFP2 NR D
    Schutzklasse FFP2
    Inhalt 10
    Produktart Partikelfiltermaske FFP2

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 097130 P2V
    EAN / GTIN 4026056003563
    Herstellernummer 3951214

    Beschreibung

    Ausführung:

    Vorgeformte Atemschutzmasken der X-plore 1300 Serie mit CoolSAFE™-Hochleistungsfiltermedium für besonders niedrigen Atemwiderstand. Bequemer und druckfreier Sitz durch flexible Nasenbügel und VarioFLEX™-Kopfband mit EasyStop zur einfachen Fixierung der Maske. Das schweißabsorbierende Dichtpolster sorgt für eine hohe Abdichtung im Nasenbereich. Mit hautfreundlichem Innenvlies.
    Mit Ausatemventil.

    Hinweis:

    Sauber und hygienisch: Jede Maske ist einzeln verpackt im Kunststoffbeutel.
    Diese FFP2 Maske filtert mindestens 94% aller Partikel aus der Luft und bietet so Schutz vor flüssigen und festen Aerosolen. Atemschutzmaske FFP2.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb