{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Maskeneigenschaft | flexible Nasenbügel | |
Set-Inhalt | 20 | |
Herstellerbezeichnung | 5209 | |
Ventil | ja | |
Schutzstufe | FFP2 NR D | |
Schutzklasse | FFP2 | |
Inhalt | 20 | |
Produktart | Partikelfiltermaske FFP2 |
Artikelnummer | 097120 P2V | |
EAN / GTIN | 3603830072246 | |
Herstellernummer | 1007224 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Atemschutzmasken-Set Serie 5000 P2V |
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
146 Stück sofort lieferbar
|
|
Inhalt | 20 | 15 |
Schutzklasse | FFP2 | FFP2 |
Schutzstufe | FFP2 NR D | FFP2 NR D |
Set-Inhalt | 20 | 15 |
Ventil | ja | ja |
Maskeneigenschaft | flexible Nasenbügel | flexible Nasenbügel |
Produktart | Partikelfiltermaske FFP2 | Partikelfiltermaske FFP2 |