Schutzbrille klar EN166/170

Artikel-Nr.: 096999 CLEAR
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
71 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 096999 CLEAR
EAN / GTIN 2000000908380

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Grosszügige Schutzbrille aus cadmiumfreiem Weich-PVC und extra breiten Gesichtsauflagen für den optimalen Tragkomfort.
  • Zusätzlich bietet ein 25mm breites Band optimalen Sitz für jede Kopfform.
  • Auch in der neuen Version ist das Tragen einer Korrektions-Brille unter der Schutzbrille problemlos.
  • Merkmal:

    Norm: DIN EN 166 - DIN EN 170 Attribute
    Scheibenmaterial: polycarbonat
    Scheibentönung: klar
    Matériau verres: polycarbonat
    Référence fabricant: Helico Typ II HF
    Teinte des verres: clair
    Norme: DIN EN 170 Attribute
    Norme: DIN EN 166 Attribute

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb