Trennwände 3-teilig S/M

Artikel-Nr.: 096905 S/M
Setpreis 3 Stück (CHF 1.58 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
46 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Farbe orange
    Länge innen 249 mm
    Tiefe innen 131 mm
    Höhe innen 143 mm
    Gewicht 50 g
    Produktart Brillenetui

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 096905 S/M
    EAN / GTIN 4062406574505
    Herstellernummer 096905 S/M

    Beschreibung

    Ausführung:

    Das dreiteilige Set der Trennwände kann die GARANT Aufbewahrungsbox Nr. 096900 (Größe S und M) in mehrere Bereiche aufteilen. Somit kann die Box individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb