{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | mini | |
Material | ABS | |
Farbe Gehäuse | schwarz | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Leuchtmittel | LED-Modul | |
Lichtfarbe | kaltweiß | |
Anzahl enthaltener Batterien | 4 | |
Batterietyp | LR41 | |
chemischer Aufbau | Alkali-Mangan | |
wiederaufladbar | nein | |
Gesamtlänge | 33 mm | |
Gesamtbreite | 25 mm | |
Gesamthöhe | 25 mm | |
Gewicht | 8 g | |
Produktart | Brillen Leuchte |
Artikelnummer | 096514 LED | |
EAN / GTIN | 4031101692173 | |
Herstellernummer | 9999100 |