uvex® Komfort-Schutzbrille uvex i-3, Scheibentönung AR

Artikel-Nr.: 096501 AR
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
94 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheibentönung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Scheibenbeschichtung: chemikalienbeständig; entspiegelt
  • UV-Schutz: UV400
  • Rahmeneigenschaft: Bügelkissen; Bügelneigung verstellbar; Nasenpads einstellbar
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie i-3
Rahmenkennzeichnung W 166 FT CE
Scheibenkennzeichnung 2C-1,2 W 1 FT
Scheibenbeschichtung chemikalienbeständig; entspiegelt
UV-Schutz UV400
Rahmeneigenschaft Bügelkissen; Bügelneigung verstellbar; Nasenpads einstellbar
Scheibenmaterial Polycarbonat
Transmissionsgrad 96,5 %
Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 096501 AR
EAN / GTIN 4031101630984
Herstellernummer 9190838

Beschreibung

Ausführung:

Innovative Schutzbrille mit eingearbeiteten Softflex-Zonen an Bügeln, Nasenauflage und Stirnbereich für höchsten Tragekomfort und optimale Anpassung an jede Gesichtsform auch bei langen Einsatzzeiten. Dauerhaft beschlagfrei sowie extrem kratzfest und chemikalienbeständig durch uvex supravision excellence Beschichtung.
Mit beidseitiger Antireflex-Beschichtung für optimale Sicht bei natürlichem oder künstlichem Licht. Die hochwertige Entspiegelung ermöglicht ein Arbeiten an hell reflektierenden Bauteilen ohne die Augen zu ermüden. Transmission: ca. 96,5%.

Norm:

EN 166; EN 170

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb