Handdesinfektionsgel InstantGEL® COMPLETE, Inhalt: 1000Aml

Artikel-Nr.: 095421 1000A
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  18.85 / 1 Stück
  • ab 9 Stück
    CHF  15.70 / 1 Stück
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Handdesinfektion: Handdesinfektion ohne Wasser
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Deb®
Handdesinfektion Handdesinfektion ohne Wasser
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen
mit Glyzerin ja
farbfrei ja
parfümfrei ja
silikonfrei ja
passend für Spender A
Inhalt 1.000 ml
Verpackungsform Softflasche
Produktart Hautdesinfektion

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 095421 1000A
Kopieren
EAN / GTIN 5010424128780
Kopieren
Herstellernummer ISG1LVARDE
Kopieren
Hersteller SC Johnson Professional GmbH, Girmesgath 5, 47803 KREFELD, Deutschland, www.stoko.de

Beschreibung

Ausführung:

Effektives Handdesinfektionsgel auf Alkoholbasis beseitigt 99,999% vieler gängiger Keime und bietet eine hochwirksame bakterizide (EN1500), viruzide (EN14476), levurozide (EN1650) und mykobakterizide (EN14348) Wirkung. Das Handdesinfektionsmittel lässt sich leicht verteilen, ohne zu tropfen oder zu spritzen. VAH-gelistet und HACCP-konform. Anwendung: Lebensmittelbereich, Gastronomie, Gesundheitswesen, Pflegeeinrichtungen, öffentlichen Einrichtungen und Arbeitsplätzen mit hohen Hygienemaßstäben. Beschaffenheit: Gel auf 80% Alkoholbasis mit hypoallergener Formel für geringes allergenes Potential. Unparfümiert, farbstofffrei, mit Glyzerin und Panthenol gegen Hautaustrocknung.
Angenehmes Gel eigent sich zur häufigen Verwendung zwischen Handwaschgängen.

Vorteil:

  • Handschuhkompatibel.
  • Anwendung ohne Wasser.

Verwendung:

Ideal für die Verwendung in allen Bereichen, in denen ein hohes Maß an Handhygiene notwendig ist, wie z. B. im Gesundheitswesen sowie im Lebensmittelsektor. Ebenso für Kantinen, Büro- und Pausenräume sowie alle öffentlichen Einrichtungen geeignet, um die Verbreitung von Keimen zu verhindern.

Achtung:

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Hinweis:

Nicht in alle Länder lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.
Biozid, Bakterizid, Viruzid, Levurozid, Mykobakterizid. VAH-gelistet. Händedesinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb