Elektriker Handschuh-Paar RIG0011Y 9

Artikel-Nr.: 094917 9
Größentabelle
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
  • Schutzklasse: 00

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
Verwendung mehrweg
Gewicht 72 g
Anwendungsbereich Allround; Heavy Duty
Trägermaterial Naturgummilatex
Handschuhgröße 9
maximaler Spannungschutz 500 V
Länge 280 mm
Farbe gelb
Schutzklasse 00
EN 60903 AZC
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Elektrikerhandschuhe
Produktart Elektrikerhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094917 9
EAN / GTIN 076490055424
Herstellernummer E013Y/9

Beschreibung

Ausführung:

Der isolierende Sicherheitshandschuh aus Naturgummilatex zum Schutz vor elektrischen Risiken. Anatomische Passform für maximalen Tragekomfort und ermüdungsfreies Arbeiten. Die erweiterten Stulpen ermöglichen ein sicheres Verstauen von Ärmelenden. PSA Kategorie III, mit Prüfstempel. Länge 28 cm, Stärke 1,0 mm, Farbe gelb, glatte Ausführung und Rollrand.
Für Arbeiten in Spannungsbereichen bis 500 V, Klasse 00.

Hinweis:

Ausführung mit Länge 360 mm, Stärke 0,5 mm, Farbe schwarz erhältlich unter Nr. 094918.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226