{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
EN 60903 Kategorie A (Säuren) | ja | |
EN 60903 Kategorie C (extrem niedrige Temperaturen) | ja | |
EN 60903 Kategorie Z (Ozon) | ja | |
Verwendung | mehrweg | |
Trägermaterial | Naturgummilatex | |
Handschuhgröße | 9 | |
Länge | 360 mm | |
Farbe | rot | |
Wandstärke | 0,5 mm | |
Schutzklasse | 00 | |
EN 60903 | AZC | |
latexfrei | nein | |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | |
Handschuh-Art | Elektrikerhandschuhe | |
Produktart | Elektrikerhandschuhe |
Artikelnummer | 094910 9 | |
Herstellernummer | 2091083-09 |