Kälteschutzhandschuh-Paar uvex unilite thermo FC 9

Artikel-Nr.: 094827 9

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    CHF  12.20 / Paar
  • ab 10 Paar
    CHF  10.15 / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
92 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schnittschutzklasse: C
  • Norm: EN 511; EN 407

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verwendung mehrweg
Herstellerbezeichnung uvex unilite thermo FC
Handschuhgröße 9
Anwendungsbereich Allround
Schnittschutzklasse C
Norm EN 511; EN 407
EN 388 2242C
EN 407 X2XXXX
EN 511 12X
Trägermaterial Acryl / Nylon
Beschichtung Latex
Beschichtungsvariante Vollbeschichtung
Farbe rot / schwarz
Gewicht 197 g
Produktart Kälteschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094827 9
EAN / GTIN 4048612108048
Herstellernummer 6084209

Beschreibung

Ausführung:

uvex unilite thermo FC. Kälteschutzhandschuh aus Acryl (innen) und Nylon (außen). Mit vollbeschichtetem Handrücken für besseren Feuchtigkeitsschutz und robuster kälteflexibler Latexbeschichtung mit Grip-Finish für mehr Griffsicherheit.

Verwendung:

Bei windiger, kalter oder nasser Arbeitsumgebung.

Norm:

EN 388; EN 511

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb