Kälteschutzhandschuh-Paar Tegera® 517, Handschuhgröße: 7

Artikel-Nr.: 094824 7
Rabatt
15.65 CHF
Preis gültig bis zum 19.01.2025

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    10,95  CHF 15.65 CHF / Paar
  • ab 6 Paar
    9,15  CHF 13.05 CHF / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: EN 511

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuheigenschaft Klettverschluss
Inhalt 1
Verwendung mehrweg
Handschuhgröße 7
Anwendungsbereich Allround; Heavy Duty
Norm EN 511
Länge 235 mm
EN 388 1121X
EN 511 111
Trägermaterial Polyester/ Kunstleder
Beschichtungsvariante keine Beschichtung
Farbe schwarz / grün
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Kälteschutzhandschuhe
Produktart Kälteschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094824 7
EAN / GTIN 7340118328959
Herstellernummer 517-7

Beschreibung

Ausführung:

Tegera® 517. Wasserdichter und gefütterter Kälteschutzhandschuh aus Synthetikleder für präzisen Einsatz bei Tätigkeiten in kalten und nassen Umgebungen. Mit Klettverschluss und verstärkten Fingerspitzen.

Verwendung:

Bei windiger, kalter oder nasser Arbeitsumgebung.

Norm:

EN 388; EN 511

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.
Besonders eng geschnitten. Fällt eine Nummer kleiner aus.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb