Kälteschutzhandschuh-Paar 12

Artikel-Nr.: 094805 12
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schnittschutzklasse: C
  • Norm: EN 511

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verwendung mehrweg
Handschuhgröße 12
Schnittschutzklasse C
Norm EN 511
EN 388 4X42C
EN 511 X2X
Trägermaterial Polyester
Beschichtung Nitril / Nitrilschaum
Beschichtungsvariante 3/4-Beschichtung
Farbe rot / schwarz
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Kälteschutzhandschuhe
Produktart Kälteschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094805 12
EAN / GTIN 4067263202745
Herstellernummer 094805 12

Beschreibung

Ausführung:

HOLEX Kälteschutzhandschuh mit einem angenehmen Fleece-Innenfutter. Für nasse Arbeitsumgebungen geeignet durch den vollbeschichteten Handrücken. Sehr gute Griffsicherheit dank zusätzlicher Nitrilschaumbeschichtung auf der Handinnenfläche.

Verwendung:

Bei windiger, kalter oder nasser Arbeitsumgebung.

Norm:

EN 388; EN 511

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb