Chemikalienschutz-Handschuh-Paar Flextril™ 211 7

Artikel-Nr.: 094797 7
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 12 Paar
  • Bestellschritt: 12 Paar
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: Lebensmittel Zertifizierung
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Typ A (JKMOPT)

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Flextril™
    Inhalt 1
    Handschuheigenschaft Lebensmittel Zertifizierung
    Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
    Herstellerbezeichnung Flextril™ 211
    Handschuhgröße 7
    EN 374 Typ A (JKMOPT)
    Chemikalienbeständigkeit JKMOPT
    EN 388 4X21A
    EN 407 X1XXXX
    Material Nitril
    Trägermaterial Nitril
    AQL 0,65
    Länge 350 mm
    Stärke 1,3 mm
    Farbe blau/grau
    Verwendung mehrweg
    Wandstärke 1,3 mm
    Norm/Verordnung EN 374
    Handschuh-Art Chemikalienschutzhandschuhe
    Produktart Chemikalienschutzhandschuhe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 094797 7
    EAN / GTIN 13603835714117
    Herstellernummer 33-3150E/7S

    Beschreibung

    Ausführung:

    Flextril™ 211. Chemikalienschutzhandschuh aus Nitril mit leichtem Schnittschutz. Mit integrierter Honeywell Moisture Dispersion Technologie für einen hohen Tragekomfort. Hohe Fingerbeweglichkeit und sehr gute Griffsicherheit dank der Flextril™-Beschichtung. Der QR-Code auf dem Handrücken gewährt einfachen und schnellen Zugriff auf alle wichtigen technischen Dokumente und Spezifikationen. Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln.
    Schutzhandschuhe der Kategorie III.

    Hinweis:

    Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb