{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Inhalt | 12 | |
Handschuheigenschaft | Lebensmittel Zertifizierung | |
Schutzklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
EN 374 | Typ A (AKLMNPST) | |
Chemikalienbeständigkeit | AKLMNPST | |
EN 388 | 2110X | |
Material | Latex / Neopren | |
Trägermaterial | Latex / Neopren | |
AQL | 0,7 | |
Anwendungsbereich | Allround | |
Länge | 320 mm | |
Stärke | 0,7 mm | |
Farbe | blau / gelb | |
Verwendung | mehrweg | |
Produktart | Chemikalienschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094791 7 | |
Herstellernummer | 2301-7 |