Chemikalienschutz-Handschuh-Paar AlphaTec® 02-100 11

Artikel-Nr.: 094765 11

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    CHF  17.65 / Paar
  • ab 12 Paar
    CHF  14.70 / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: latexfrei
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Typ A (ABCEFGHIMS)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie AlphaTec®
Inhalt 1
Handschuheigenschaft latexfrei
Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Handschuhgröße 11
EN 374 Typ A (ABCEFGHIMS)
Chemikalienbeständigkeit ABCEFGHIMS
Material LLDPE-Laminat
Trägermaterial LLDPE-Laminat
AQL 0,65
Anwendungsbereich Allround
Länge 380 mm
Stärke 0,062 mm
Farbe weiß
Verwendung mehrweg
Gewicht 4 g
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Chemikalienschutzhandschuhe
Beschichtung LLDPE-Laminat
Produktart Chemikalienschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094765 11
EAN / GTIN 076490447694
Herstellernummer 02-100/11

Beschreibung

Ausführung:

Schutzhandschuhe der Kategorie III.
AlphaTec® 02-100. Fünflagiger Laminat-Handschuh mit extrem hoher Festigkeit gegen ein breites Spektrum von Chemikalien. Anatomische Passform. Jeder Handschuh wird einzeln luftdruckgeprüft.

Norm:

Schutz gegen Bakterien, Pilze und Viren gemäß EN 374

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb