Chemikalienschutz-Handschuh-Paar AlphaTec® 58-435 9

Artikel-Nr.: 094757 9

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    CHF  9.70 / Paar
  • ab 12 Paar
    CHF  8.10 / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
59 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: latexfrei; Lebensmittel Zertifizierung; Allergiker-hautfreundlich
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Typ A (AJKLOPT)
  • Schnittschutzklasse: A

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie AlphaTec®
    Inhalt 1
    Handschuheigenschaft latexfrei; Lebensmittel Zertifizierung; Allergiker-hautfreundlich
    Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
    Handschuhgröße 9
    EN 374 Typ A (AJKLOPT)
    Chemikalienbeständigkeit AJKLOPT
    EN 388 4001A
    Material Nitril
    Trägermaterial Nitril
    AQL 0,65
    Anwendungsbereich Allround
    Länge 380 mm
    Stärke 0,4 mm
    Farbe schwarz / grün
    Verwendung mehrweg
    Gewicht 59 g
    Schnittschutzklasse A
    Schutz-Kategorie Kategorie III
    Handschuh-Art Chemikalienschutzhandschuhe
    Beschichtung Nitril
    Produktart Chemikalienschutzhandschuhe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 094757 9
    EAN / GTIN 10076490470941
    Herstellernummer 58-435/9

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schutzhandschuhe der Kategorie III.
    AlphaTec® 58-435. Schutzhandschuh aus trägerlosem Nitrilmaterial mit einem Innenfutter aus Baumwollvelour. Hohe Flexibilität und große Fingerbeweglichkeit. Die enge Passform gewährleistet einen sicheren Sitz an der Innenhand. Die hochleistungsfähige Nitrilbeschichtung bewirkt über längere Tragezeiträume einen herausragenden Schutz vor Riss-, Stich-, und Schürfwunden. Eine umschlagbare Barriere an der Stulpe verhindert einen Tropfenbelastung der Unterarme, die verlängerte Stulpe erweitert den Schutz bis zum Unterarm.

    Hinweis:

    Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb