{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schutzklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Handschuhgröße | 7 | |
EN 374 | Typ A (ACJKLMNOPST) | |
Chemikalienbeständigkeit | ACJKLMNOPST | |
EN 388 | 3121X | |
EN 407 | 3121X | |
Material | Nitrilkautschuk, Chloropren | |
Trägermaterial | Nitrilkautschuk, Chloropren | |
Länge | 320 mm | |
Stärke | 0,4 mm | |
Farbe | orange | |
Verwendung | mehrweg | |
Gewicht | 133 g | |
Norm/Verordnung | EN 374 | |
Kontakthitze bis | 100 °C | |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | |
Handschuh-Art | Chemikalienschutzhandschuhe | |
Produktart | Chemikalienschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094756 7 | |
EAN / GTIN | 4048612084885 | |
Herstellernummer | 6018807 |