Chemikalienschutz-Handschuh-Paar Camatril® 730 10

Artikel-Nr.: 094748 10
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 10 Paar
  • Bestellschritt: 10 Paar
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
80 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; latexfrei; DMF-frei; Lebensmittel Zertifizierung
  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Typ A (AJKLOT)
  • Norm/Verordnung: EN 374

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Camatril®
elektrostatische Eigenschaft 0,3 sec. Gemäß Ladungsabbau EN 61340-5-1
Inhalt 1
Handschuheigenschaft Silikonfrei; latexfrei; DMF-frei; Lebensmittel Zertifizierung
Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Herstellerbezeichnung Camatril 730
Handschuhgröße 10
EN 374 Typ A (AJKLOT)
Chemikalienbeständigkeit AJKLOT
EN 388 3001X
Material Nitril
Trägermaterial Nitril
AQL 0,65
Anwendungsbereich Allround
Länge 310 mm
Stärke 0,4 mm
Farbe grün
Verwendung mehrweg
Wandstärke 0,4 mm
Gewicht 68 g
Norm/Verordnung EN 374
silikonfrei ja
Permeationszeit bei Aceton 99 % <10 min
Permeationszeit bei Acetonitril 99 % <10 min
Permeationszeit bei Cyclohexan 99 % >480 min
Permeationszeit bei Dimethylsulfoxid 99 % 60-120 min
Permeationszeit bei Ethanol 95 % 60-120 min
Permeationszeit bei Isopropanol 99 % 240-480 min
Permeationszeit bei Methanol 99 % 10-30 min
Permeationszeit bei Natriumhydroxid 40 % 240-480 min
Permeationszeit bei Natriumhydroxid 50 % 240-480 min
Permeationszeit bei Schwefelsäure 50 % >480 min
Permeationszeit bei Schwefelsäure 96 % 60-120 min
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Chemikalienschutzhandschuhe
Produktart Chemikalienschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094748 10
EAN / GTIN 4008198773009
Herstellernummer CAMATRIL 730/10

Beschreibung

Ausführung:

Schutzhandschuhe der Kategorie III.
Camatril® 730. Nitrilhandschuh mit Baumwollvelourisierung und großer Bandbreite chemischer Beständigkeiten. Gute Temperaturbeständigkeit bei gleichzeitig hohem Tastgefühl. Absolut silikonfrei und lackindifferent. Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln.

Norm:

Schutz gegen Bakterien, Pilze und Viren gemäß EN 374

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb