Einweg-Handschuh-Set Dermatril 740 11

Artikel-Nr.: 094730 11
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
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
Artikelnummer 094730 11
EAN / GTIN 2000000938219
Herstellernummer 740/11

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Einweghandschuh-Set in Spenderbox. Kategorie III. Puderfrei. Mit gerauten Fingerkuppen.Dermatril 740. Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln. Latexfrei. AQL 0,65 (EN 374-2). Inhalt: 100 Stück.
Norm: EN 374; EN 455

Merkmal:

elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Farbe: blau
Inhalt: 100
Länge: 250 mm
Material: Nitril
Stärke: 0,11 mm
EN 374: Typ B (KPT)
Permeationszeit bei Cyclohexan 99%: 30-40
Permeationszeit bei Methanol 99%: <10
Permeationszeit bei Natriumhydroxid 50%: 240-480
Permeationszeit bei Schwefelsäure 50%: >480

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb