{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Handschuheigenschaft | latexfrei; Allergiker-hautfreundlich | |
EN 374 | Typ B (KPT) | |
Chemikalienbeständigkeit | KPT | |
Material | Neopren | |
Schutzklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Trägermaterial | Neopren | |
Beschichtung | Neopren | |
Stärke | 0,13 mm | |
Länge | 240 mm | |
Inhalt | 100 | |
Gewicht | 4,1 g | |
Farbe | grün | |
Anwendungsbereich | Präzision | |
Handschuhgröße | 10 | |
AQL | 1,5 | |
Verwendung | einweg | |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | |
Handschuh-Art | Einweghandschuh | |
Produktart | Einweghandschuh |
Artikelnummer | 094726 10 | |
EAN / GTIN | 10076490492813 | |
Herstellernummer | 25-101/9,5-10 |