{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | TouchNTuff® | |
EN 374 | Typ B (JKT) | |
Chemikalienbeständigkeit | JKT | |
Material | Nitril | |
Trägermaterial | Nitril | |
Beschichtung | Nitril | |
Stärke | 0,11 mm | |
Länge | 240 mm | |
Inhalt | 100 | |
Gewicht | 3 g | |
Farbe | blau | |
Handschuhgröße | 9 | |
Wandstärke | 0,1 mm | |
AQL | 1,5 | |
Verwendung | einweg | |
Permeationszeit bei Cyclohexan 99 % | >480 min | |
Permeationszeit bei Ethanol 95 % | <10 min | |
Permeationszeit bei Isopropanol 99 % | 30-40 min | |
Permeationszeit bei Natriumhydroxid 40 % | >480 min | |
Permeationszeit bei Schwefelsäure 50 % | >480 min | |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | |
Handschuh-Art | Einweghandschuh | |
Produktart | Einweghandschuh |
Artikelnummer | 094720 9 | |
EAN / GTIN | 076490493325 | |
Herstellernummer | 92-670/8,5-9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Einweg-Handschuh-Set TouchNTuff® 92-670 9
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
198 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
706 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
248 Stück sofort lieferbar
|
|
Anwendungsbereich | Präzision | Präzision | |
Farbe | blau | schwarz | blau |
Inhalt | 100 | 100 | 100 |
Stärke | 0,11 mm | 0,07 mm | 0,13 mm |
Handschuh-Art | Einweghandschuh | Einweghandschuh | Einweghandschuh |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | Kategorie III | Kategorie III |
Chemikalienbeständigkeit | JKT | KPT | JKPT |