{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Handschuheigenschaft | Silikonfrei; latexfrei; Lebensmittel Zertifizierung; Allergiker-hautfreundlich | |
EN 374 | Typ C | |
Material | Nitril | |
Schutzklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Trägermaterial | Nitril | |
Beschichtung | Nitril | |
Stärke | 0,07 mm | |
Länge | 240 mm | |
Inhalt | 100 | |
Gewicht | 2,2 g | |
Farbe | blau | |
Anwendungsbereich | Präzision | |
Handschuhgröße | 7 | |
Wandstärke | 0,07 mm | |
Norm/Verordnung | EN 374 | |
AQL | 1,5 | |
Verwendung | einweg | |
Permeationszeit bei Aceton 99 % | <10 min | |
Permeationszeit bei Isopropanol 99 % | <10 min | |
Permeationszeit bei Methanol 99 % | <10 min | |
Permeationszeit bei Natriumhydroxid 40 % | >480 min | |
Permeationszeit bei Schwefelsäure 96 % | <10 min | |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | |
Handschuh-Art | Einweghandschuh | |
Produktart | Einweghandschuh |
Artikelnummer | 094719 7 | |
EAN / GTIN | 076490479374 | |
Herstellernummer | 92-200/6,5-7 |