{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Handschuheigenschaft | Lebensmittel Zertifizierung | |
EN 374 | Typ A (JKOPST) | |
Chemikalienbeständigkeit | JKOPST | |
Material | Nitril | |
Schutzklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Trägermaterial | Nitril | |
Stärke | 0,15 mm | |
Länge | 280 mm | |
Inhalt | 50 | |
Farbe | schwarz | |
Handschuhgröße | 10 | |
Norm/Verordnung | EN 374 | |
AQL | 1,5 | |
Verwendung | einweg | |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | |
Handschuh-Art | Einweghandschuh | |
Produktart | Einweghandschuh |
Artikelnummer | 094712 10 | |
EAN / GTIN | 4059904041189 | |
Herstellernummer | 8330 GR.XL |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Einweg-Handschuh-Set 8330 // TOUGH GRIP N, Handschuhgröße: 10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
361 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
26 Stück sofort lieferbar
|
|
Länge | 280 mm | 300 mm |
Material | Nitril | Nitril |
Schutzklasse | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374; Schutz gegen Bakterien, Pilze und Viren gemäß EN 374 |
Verwendung | einweg | einweg |
EN 374 | Typ A (JKOPST) | Typ A (JKLNPST) |
Handschuh-Art | Einweghandschuh | Einweghandschuh |
Chemikalienbeständigkeit | JKOPST | JKLNPST |