Hitzeschutz-Fausthandschuh-Paar, Handschuhgröße: UNI

Artikel-Nr.: 094651 UNI
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: EN 407

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuheigenschaft Flammresistenz Stufe 4
EN 388 1541
EN 407 43434X
Kontakthitze bis 350 °C
Trägermaterial Aramid
Beschichtungsvariante keine Beschichtung
Farbe gelb
Verwendung mehrweg
Länge 300 mm
Anwendungsbereich Heavy Duty
Norm EN 407
Handschuh-Art Hitzeschutzhandschuhe
Produktart Hitzeschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094651 UNI
EAN / GTIN 4030971001979
Herstellernummer H111B130

Beschreibung

Ausführung:

Schnittfester Hitzeschutz-Fausthandschuh aus Aramidgewebe. Angenehm zu Tragen durch weiches, flexibles Material. Beidseitig verwendbar. Ideal für Arbeiten mit heißen, scharfkantigen Teilen bis 500°C.

Hinweis:

Wäsche mit handelsüblichen Seifen oder Reinigungsmitteln (keine chemische Reinigung).
Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb