Hitzeschutzhandschuh-Paar 6

Artikel-Nr.: 094645 6

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    CHF  19.75 / Paar
  • ab 12 Paar
    CHF  16.45 / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
41 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: EN 407

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuheigenschaft Flammresistenz Stufe 4
EN 388 2131X
EN 407 4231XX
Kontakthitze bis 250 °C
Strahlungshitze bis 4231XX °C
Trägermaterial Acryl
Beschichtung Neopren
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Farbe schwarz
Verwendung mehrweg
Inhalt 1
Handschuhgröße 6
Material Beschichtung Neoprene
Anwendungsbereich Allround
Stricktechnologie 10G
Hitzeschutz sehr gut
Hitzeschutz bis 250 °C
Kälteschutz nicht vorhanden
Tastgefühl gut
Nassgriff mäßig
Ölgriff mäßig
silikonfrei ja
Passform sehr gut
EN 388 Abriebsfestigkeit 2
EN 388 Durchstichfestigkeit 3
EN 388 Schnittfestigkeit 1
EN 388 Weiterreißfestigkeit 2
Norm EN 407
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Hitzeschutzhandschuhe
Produktart Hitzeschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094645 6
EAN / GTIN 4062406273279
Herstellernummer 094645 6

Beschreibung

Ausführung:

HOLEX Hitzeschutzhandschuh mit feuerresistenter 10-Gauge-Stricktechnologie für ideales Arbeiten mit heißen Teilen.

Norm:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb