Schnitt- und Hitzeschutzhandschuh-Paar, Handschuhgröße: 12

Artikel-Nr.: 094617 12
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 12 Paar
  • Bestellschritt: 12 Paar
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schnittschutzklasse: C
  • Norm: EN 407

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

EN 388 134XC
EN 407 X1XXXX
Kontakthitze bis 100 °C
Trägermaterial Spezialgarn
Beschichtung PVC
Farbe gelb / schwarz
Verwendung mehrweg
Inhalt 1
Handschuhgröße 12
Anwendungsbereich Allround
Stricktechnologie 10G
Schnittschutzklasse C
Norm EN 407
Produktart Hitzeschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094617 12
EAN / GTIN 4067263353263
Herstellernummer 094617 12

Beschreibung

Ausführung:

HOLEX Schnitt- und Hitzeschutzhandschuh mit speziellen PVC-Noppen für einen Kontakthitzeschutz bis 100°C (maximal 15 Sekunden). Der Handschuh aus Spezialgarn ermöglicht ein gutes Tastgefühl und hat die Schnittschutzklasse C.

Norm:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb