Alternativartikel:

Handschuh-Paar Cut D / Protector 11

Artikel-Nr.: 094601 11
Rabatt
26.75 CHF
Preis gültig bis zum 31.07.2025

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    CHF  8.05 26.75 CHF / Paar
  • ab 12 Paar
    CHF  6.70 22.30 CHF / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
68 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; DMF-frei; Stoßschutz; verstärkte Daumenbeuge
  • Stricktechnologie: 18G
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche
  • Schnittschutzklasse: D

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
Handschuheigenschaft Silikonfrei; DMF-frei; Stoßschutz; verstärkte Daumenbeuge
Stricktechnologie 18G
Waschen 40 °C Buntwäsche
Trocknen Lufttrocknen
EN 388 3X42D
Trägermaterial HPPE
Beschichtung water based PU/Nitril
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Allround
Farbe schwarz / grau
Handschuhgröße 11
Länge 255 mm
Verwendung mehrweg
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Schnittschutzhandschuhe
Schnittschutzklasse D
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094601 11
Herstellernummer 094601 11

Beschreibung

Ausführung:

HOLEX Cut D. Nahtlos gestrickte Schnittschutzhandschuhefür für präzise und universelle Tätigkeiten mit hohen Schnittgefahren. Mit innovativer PU-Nitrilschaumbeschichtung und sehr guter Passform und Fingerfertigkeit. Mit verstärkter Daumenbeuge für eine längere Lebenszeit. Ideal für den Einsatz in trockener sowie öliger Arbeitsumgebung. 18-Gauge-Stricktechnologie.
Mit zusätzlichen Handrücken-Protektoren zum Schutz vor leichten Schlägen und Stoßgefahren.

Norm:

EN 388; EN 420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb