{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Inhalt | 1 | |
Handschuheigenschaft | Silikonfrei; DMF-frei; verstärkte Daumenbeuge | |
Stricktechnologie | 18G | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Trocknen | Lufttrocknen | |
EN 388 | 3X42D | |
Trägermaterial | HPPE | |
Beschichtung | water based PU/Nitril | |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | |
Anwendungsbereich | Präzision; Allround | |
Farbe | schwarz / grau | |
Handschuhgröße | 11 | |
Länge | 255 mm | |
Verwendung | mehrweg | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Schnittschutzhandschuhe | |
Schnittschutzklasse | D | |
Produktart | Schnittschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094600 11 | |
Herstellernummer | 094600 11 |